BJC - Tecla decorada en cromo Miro en aluminio

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tecla decorada en cromo Miro en aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TG62705CA00

Ref.Sonepar

253073

EAN

4001869555669

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

Otros

Producto perteneciente a la serie Miro. Tecla embellecedor cromo, aluminio. Producto acabado en color aluminio metalizado. Producto hecho en españa. La serie bjc Miro nace bajo la influencia de la escuela bauhaus, con unas lineas y ángulos rectos. Serie de alta calidad, presenta unos acabados con materiales exclusivos de cristal, metal y madera. La linea cromada de la tecla da una personalidad única a la serie.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC