BJC - Tecla doble persiana DELTA STYLE blanco polar

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tecla doble persiana DELTA STYLE blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TG71430WH00

Ref.Sonepar

772510

EAN

8421870935827

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

Otros

Producto perteneciente a la serie Style. Tecla doble, persiana, blanco polar. Producto acabado en color blanco polar. Producto hecho en españa. El diseño de la serie de mecanismos bjc Style aporta una combinación de teclas con dimensiones generosas y un marco muy reducido.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC