BJC - Tecla doble pulsador persiana serie Iris en aluminio mercurio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín de dos piezas
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"
Uso - Cortina veneciana
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18711-MA
Ref.Sonepar
43257
EAN
8421870051046
Modelo:
Balancín de dos piezas
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "flechas"
Uso:
Cortina veneciana
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Otros
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Metálico
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
Otros
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


