BJC - Tecla interruptor unipolar conmutador cruzamiento Sol Teide en blanco - 17705

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tecla interruptor unipolar conmutador cruzamiento Sol Teide en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

17705

Ref.Sonepar

2098

EAN

8421870020974

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

Otros

SOL, TECLA ANCHA

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC