BJC - Tecla pulsador luz luminoso serie Iris en beige
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"
Uso - Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18717-AL
Ref.Sonepar
34523
EAN
8421870054573
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "luz"
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Otros
Registro o ventana de control / salida de luz:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
Otros
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


