BJC - Toma doble conector H 8 vías Cat.6 RJ45 embornamiento sin herramienta por perforación del aislante

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Toma doble conector H 8 vías Cat.6 RJ45 embornamiento sin herramienta por perforación del aislante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de tomas RJ45 - 2

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18586-2

Ref.Sonepar

228199

EAN

8421870663782

Número de tomas RJ45:

2

Tipo de conexión:

Otros

Mecanismo toma doble de conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6. Embornamiento, sin herramienta, por perforación del aislante. Bjc Mega es la serie de gama alta nacida para satisfacer las necesidades más exigentes. Una pieza de pequeño material eléctrico, elegante y exclusiva, que te ayuda a crear aquellos espacios capaces de expresar tu seguridad en saber lo que quieres. Su diseño sereno y de suave volumen incorpora un exclusivo marco en zamak 100% primera colada que consigue el equilibrio perfecto entre la capacidad antioxidante del zinc, la resistencia y ligereza del aluminio, la capacidad de aleación del magnesio y la durabilidad y capacidad de reciclaje del cobre. La serie ofrece, además, diferentes funciones de confort y seguridad para el hogar y una una amplia gama de acabados que permite escoger desde el rojo más atrevido a la sofisticación del dorado. Disfruta de toda la versatilidad y elegancia de BJC con toda la exclusividad del mejor de los metales.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC