BJC - Toma R-TV/SAT derivación única con garras en blanco

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Toma R-TV/SAT derivación única con garras en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Modelo - Salida de toma, 2 posiciones

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

185935-X

Ref.Sonepar

279615

EAN

8421870636809

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Modelo:

Salida de toma, 2 posiciones

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

TOMA R-TV/SAT DERIVACIÓN UNICA CON GARRAS

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC