BJC - Toma RJ45 Cat.6E STP-Rutenbeck

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Uso - USB/conector tipo Jack

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TG2026-1

Ref.Sonepar

189644

EAN

4001869527314

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Uso:

USB/conector tipo Jack

Producto perteneciente a la serie Miro. Toma rj45 cat6e stp-rutenbeck salida trasera de cable regulable (+/- 30°) terminales lsa para cables 0.4 -0.63 mm ø, awg 26 -22 · cat.6/clase e según din en 60 · toma inclinada 45º. Producto hecho en alemania. La serie bjc Miro nace bajo la influencia de la escuela bauhaus, con unas lineas y ángulos rectos. Serie de alta calidad, presenta unos acabados con materiales exclusivos de cristal, metal y madera. La linea cromada de la tecla da una personalidad úni

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC