BJC - Toma teléfono conector H 6 vías RJ11 en blanco tapa ancha, emborne por tornillos - 17082

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Toma teléfono conector H 6 vías RJ11 en blanco tapa ancha, emborne por tornillos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conexiones analógicas de teléfono - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

17082

Ref.Sonepar

2087

EAN

8421870020967

Número de conexiones analógicas de teléfono:

1

Toma teléfono conector hembra 6 vías RJ11 para BAT en redes de telefonía básica (emborne por tornillos) tapa ancha color blanco serie SOL. Bjc Sol consigue aunar lo mejor de las series de pequeño material eléctrico en una serie para el primer equipamiento de la vivienda. Una serie sorprendente y original. Por su diseño, por su facilidad en la instalación, por su seguridad y por sus exquisitos acabados. Fiable y resistente, asi es la serie Bjc Sol, con acabados de gran calidad. Adaptada a las nuevas tendencias en instalación y preparada para equipar la vivienda con una completa gama de funciones. Individualmente, atraen por si solas. Juntas, forman un equipo completo con todas las funciones necesarias que puede reclamar el usuario de hoy en día. Bjc Sol ofrece la posibilidad de instalar las placas horizontal o verticalmente, de uno a tres elementos y, si se desea, dos teclas en cada elemento. Una gran variedad para un gran equipo.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC