BJC - Toma TV-FM Sol instalación final serie Coral

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Toma TV-FM Sol instalación final serie Coral

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Salida de toma, 2 posiciones

  • Método de montaje - Instalación

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2933

Ref.Sonepar

49784

EAN

8421870078159

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Salida de toma, 2 posiciones

Método de montaje:

Instalación

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Color:

Otros

Transparente:

no

TOMA TV-FM (INSTALACION FINAL SERIE) (FABRICANTE TELEVÉS) LAS TOMAS DE SEÑAL PARA TV Y FM CUMPLEN CON LAS NORMAS UNE 20523 Y CEI 16

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC