BJC - Zócalo superficie para 1 módulo ancho o 2 estrechos Sol Teide en blanco - 16460
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular) - 1
Posición de montaje - Horizontal
Material - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16460
Ref.Sonepar
1996
EAN
8421870022800
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular):
1
Posición de montaje:
Horizontal
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de cable:
sí
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
85 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
85 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
39 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


