BJC - Zócalo superficie para 2 módulos anchos o 4 estrechos Sol Teide en blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular) - 2
Posición de montaje - Horizontal
Material - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16461
Ref.Sonepar
1999
EAN
8421870023517
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular):
2
Posición de montaje:
Horizontal
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de cable:
sí
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
157 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
85 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
39 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


