BJC - Zumbador 230V 50Hz serie Iris con regulación tono en blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18536-B
Ref.Sonepar
167385
EAN
8421870632757
Tipo de corriente:
CA
Receptáculo de color:
Blanco
Mecanismo zumbador regulador de tono 230V~ 50Hz uso Intermitente color blanco serie IRIS. Una serie de pequeño material que se adapta a las exigencias actuales en decoración e interiorismo. Líneas simples y elegantes. Al ver el resultado puede parecer que su creación ha sido sencilla, pero a veces, encontrar la simplicidad es lo más difícil. Bjc Iris consigue lo difícil. Una pieza nacida fruto del trabajo de investigación para cumplir con las nuevas tendencias. Ligereza por su tacto suave, por su agradable accionamiento y, por supuesto, por su diseño. Bjc Iris ofrece al usuario diferentes funciones para mejorar su calidad de vida. Reguladores de intensidad de luz, controladores de sonido, mecanismo de subida y bajada de persianas, detectores de presencia, receptores de mando a distancia.
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


