BLUELED - Bañador de pared Blueled IP65 RGBW 2700K 22W 12° 500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
713684
Ref.Sonepar
782144
EAN
8499211295831
El bañador de pared Blueled IP65 RGBW 2700K 22W 12° 500mm es un producto de la marca BLUELED. Este equipo de iluminación de alto rendimiento está diseñado para instalaciones y construcciones profesionales, ofreciendo una luminosidad de 2700K y una potencia de 22W. Su ángulo de luz de 12° permite una iluminación focalizada, ideal para destacar detalles arquitectónicos. Con una longitud de 500mm, este bañador de pared se adapta a una variedad de espacios. Además, su clasificación IP65 garantiza resistencia al agua y al polvo, lo que lo hace adecuado para uso en exteriores. Su tecnología RGBW permite la mezcla de colores para una iluminación personalizada.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED