BLUELED - Bañador de pared Blueled IP65 RGBW 2700K 45W 12° 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
713677
Ref.Sonepar
786771
EAN
8499211360416
El bañador de pared Blueled IP65 RGBW 2700K 45W 12° 1000mm es un producto de la marca BLUELED diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo cuenta con una clasificación IP65, garantizando resistencia al agua y al polvo, ideal para instalaciones en exteriores. Su tecnología RGBW permite una amplia gama de colores, incluyendo un blanco cálido de 2700K. Con una potencia de 45W, ofrece una iluminación intensa y eficiente. Su ángulo de luz de 12° y longitud de 1000mm permiten una cobertura de luz amplia y uniforme.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED