BLUELED - Bañador de pared Blueled IP67 DC24V LEDS 1000mm 36W 12° 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
713691
Ref.Sonepar
802764
EAN
8499211574431
El Bañador de pared Blueled IP67 DC24V LEDS 1000mm 36W 12° 3000K de la marca BLUELED es una solución de iluminación exterior de alto rendimiento. Con una clasificación de protección IP67, este dispositivo es resistente a la intemperie y al polvo, lo que garantiza su durabilidad en condiciones adversas. Funciona con una tensión de entrada de DC24V y tiene una potencia de 36W. Con una longitud de 1000mm, este bañador de pared es ideal para iluminar grandes superficies. Su ángulo de haz de 12° y una temperatura de color de 3000K proporcionan una luz cálida y agradable.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED