BLUELED - Bañador pared IP65 10 leds RGB 500mm 30W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
782280
Ref.Sonepar
554975
EAN
8499210263695
Bañadores LED de pared 22W RGB 810lm 18 Leds 500mm. Disponemos de bañadores de pared para iluminación con diferentes ópticas y en gran variedad de tonos y colores. Alimentados en tensión de 24Vdc, nos permiten poder conectarlos a cualquier Sistema de control y al estar cableados por ambos lados nos permiten además conectarlos entre sí. Diseñados con cuerpo de aluminio que favorece una correcta disipación del calor y frontal de cristal templado para mayor protección del interior del equipo.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED