BLUELED - Campana industrial BLUELED V.2 dimmable 1-10V 150W 6000K sin lira - 761561
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
761561
Ref.Sonepar
862401
EAN
8499212664346
La Campana industrial BLUELED V.2 dimmable 1-10V 150W 6000K sin lira es un producto de alta eficiencia energética diseñado para proporcionar una iluminación potente y uniforme. Con una potencia de 150W y una temperatura de color de 6000K, esta campana de la marca BLUELED es perfecta para instalaciones industriales. Su característica dimmable 1-10V permite ajustar la intensidad de la luz según las necesidades del espacio. La ausencia de lira facilita su instalación, haciendo de este producto una opción práctica y versátil para profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED