BLUELED - CONECTOR CABLE BLUELED IP67 5 PINES

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - CONECTOR CABLE BLUELED IP67 5 PINES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

292040

Ref.Sonepar

554765

EAN

El conector de cable BLUELED IP67 de 5 pines es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado por la marca BLUELED, este conector está diseñado para resistir las condiciones más duras, gracias a su grado de protección IP67, que garantiza su resistencia al polvo y al agua, incluso en inmersión temporal. Este conector es ideal para instalaciones exteriores o en entornos húmedos, ofreciendo una conexión segura y duradera. Su diseño de 5 pines permite una conexión versátil, compatible con una amplia gama de dispositivos y sistemas. Con el conector de cable BLUELED IP67 de 5 pines, los profesionales pueden confiar en una conexión segura y resistente, independientemente de las condiciones del entorno.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED