BLUELED - Conector escarabajo tira-cable 8mm 2 vías - 290010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
290010
Ref.Sonepar
554758
EAN
8499213015956
Conector escarabajo tira cable de 8mm 2 vías. Este tipo de conector para tiras de LED es el más delgado que existe, el ancho exterior es solo 1,5 mm más ancho que la tira, mientras que la altura es de solo 4,3 mm. Este tipo de tecnología de contacto ofrece una fijación y una estabilidad de conexión increíbles. Sin mencionar que el usuario puede conectar diferentes cables fácilmente a estos conectores en los lugares indicados de acuerdo con los requisitos de cada proyecto.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED