BLUELED - CONECTOR TIRA 10MM IP20 - T1-10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990100
Ref.Sonepar
885817
EAN
8499213042099
El Conector Tira 10mm IP20 - T1-10 de BLUELED es un componente esencial para cualquier proyecto de iluminación LED. Diseñado para tiras de luz de 10mm, este conector ofrece una protección IP20, lo que lo hace adecuado para instalaciones interiores. Su diseño compacto y fácil de usar permite una conexión rápida y segura, reduciendo el tiempo de instalación. Con la garantía de la marca BLUELED, este conector proporciona un rendimiento duradero y fiable, asegurando la continuidad de la iluminación en cualquier proyecto de construcción.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED