BLUELED - EMPALME T TIRA LED BLUELED 10MM 5 VÍAS - 292555
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
292555
Ref.Sonepar
1008366
EAN
8499214820054
El Empalme T tira LED BLUELED 10mm 5 vías es un componente esencial para la instalación de sistemas de iluminación LED. Este producto de la marca BLUELED permite la conexión de hasta cinco tiras de LED de 10mm de ancho, optimizando el diseño de la iluminación. Funciona con una tensión de 5V y es ideal para proyectos de iluminación residencial y comercial. Su diseño robusto garantiza una conexión segura y duradera. Con este empalme, la instalación de tiras LED se vuelve más flexible y eficiente.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED