BLUELED - Lámpara alumbrado 100-240V 20W 4000º E27 1620lm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Potencia lámpara - 20...20 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 2900...2900 lm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
143 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
152204
Ref.Sonepar
257955
EAN
8499160811229
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Potencia lámpara:
20...20 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
2900...2900 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
4000...4000 K
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
50000 h
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


