BLUELED - Lámpara alumbrado 100-240V 20W 6500º E27 1620lm - 152206
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Potencia lámpara - 20...20 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 3000...3000 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
152206
Ref.Sonepar
228477
EAN
8499210616866
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Potencia lámpara:
20...20 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
3000...3000 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
6500...6500 K
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
50000 h
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


