BLUELED - Lámpara alumbrado 100-240V 27W 3000º E27 3780lm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Potencia lámpara - 27...27 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 3780...3780 lm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
206 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
152273
Ref.Sonepar
201721
EAN
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Potencia lámpara:
27...27 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
3780...3780 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
3000...3000 K
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
50000 h
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


