BLUELED - Lámpara alumbrado 100-240V 27W 6500º E40 4050lm - 154276

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Lámpara alumbrado 100-240V 27W 6500º E40 4050lm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 27...27 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 4050...4050 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

154276

Ref.Sonepar

177771

EAN

8499012092011

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

27...27 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

4050...4050 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E40

Temperatura de color:

6500...6500 K

Grado de protección (IP):

IP64

Vida útil media nominal:

50000 h

Lámpara LED alumbrado 27W 6500K 4050lm E40 204x93x93 mm. Lámparas tipo mazorca de alta eficiencia, ideales para montar en farolas. Con driver integrado, difusores transparentes y cuerpo de aluminio y realizadas con materiales retardantes ante posibles inflamaciones, podemos encontrarlas en potencias de 12 a 100W.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED