BLUELED - Lámpara alumbrado 100-240V 36W 6000º E27 5400lm - 152366

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Lámpara alumbrado 100-240V 36W 6000º E27 5400lm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

  • Potencia lámpara - 36...36 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 5400...5400 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

152366

Ref.Sonepar

184371

EAN

8499012091991

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Potencia lámpara:

36...36 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

5400...5400 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

6500...6500 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

50000 h

Lámpara LED alumbrado 36W 6500K 5400lm E27 226x93x93 mm. Lámparas tipo mazorca de alta eficiencia, ideales para montar en farolas. Con driver integrado, difusores transparentes y cuerpo de aluminio y realizadas con materiales retardantes ante posibles inflamaciones, podemos encontrarlas en potencias de 12 a 100W.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED