BLUELED - Lámpara alumbrado 100-240V 54W 6500º E40 8100lm - 154546

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Lámpara alumbrado 100-240V 54W 6500º E40 8100lm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

  • Potencia lámpara - 54...54 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 8100...8100 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

154546

Ref.Sonepar

177738

EAN

8499012107838

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Potencia lámpara:

54...54 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

8100...8100 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E40

Temperatura de color:

6500...6500 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

50000 h

Lámpara LED alumbrado 54W 6500K 8100lm E40 265x93x93 mm. Lámparas tipo mazorca de alta eficiencia, ideales para montar en farolas. Con driver integrado, difusores transparentes y cuerpo de aluminio y realizadas con materiales retardantes ante posibles inflamaciones, podemos encontrarlas en potencias de 12 a 100W.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED