BLUELED - Lámpara AR111 GU10 12W 220-240V 901lm 3K - 103530

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Lámpara AR111 GU10 12W 220-240V 901lm 3K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 240...240 V

  • Potencia lámpara - 12...12 W

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Tipo de casquillo - GU10

  • Temperatura de color - 3000...3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

103530

Ref.Sonepar

216530

EAN

8499160590957

Tensión nominal desde/hasta:

240...240 V

Potencia lámpara:

12...12 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

3000...3000 K

Designación de lámpara:

Otros

Iluminación. Lámparas y bombillas. LED. Lámpara AR111 GU10 12W 220-240V 901lm 3K

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED