BLUELED - Módulo con óptica 2 led 0,72W 65K adhesivo IP67

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Módulo con óptica 2 led 0,72W 65K adhesivo IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

132066

Ref.Sonepar

280773

EAN

Regleta T5 con interruptor 2 LED 6500K 70lm 0,72W 42 x 18,5mm. Módulos con ópticas para retroiluminación con gran apertura para generar una luz muy difuminada. Para montaje en cadena de 20 módulos con la posibilidad de cortar la cadena en cualquier punto y cable de unión de 14cm. El módulo lleva incorporado un control interno de la intensidad que evita caídas de tensión en tiradas largas. Se fijan mediante adhesivo 3M incorporado aunque también disponen de agujero para tornillo. Los módulos están recubiertos de plástico para proporcionar consistencia al conjunto.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED