BLUELED - Módulo con óptica 4 leds 1,44W 65K adhesivo IP67 - 134166
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
134166
Ref.Sonepar
370732
EAN
8499213016434
Regleta T5 con interruptor 4 LED 6500K 140lm 1,44W 42 x 42mm. Módulos con ópticas para retroiluminación con gran apertura para generar una luz muy difuminada. Para montaje en cadena de 20 módulos con la posibilidad de cortar la cadena en cualquier punto y cable de unión de 14cm. El módulo lleva incorporado un control interno de la intensidad que evita caídas de tensión en tiradas largas. Se fijan mediante adhesivo 3M incorporado aunque también disponen de agujero para tornillo. Los módulos están recubiertos de plástico para proporcionar consistencia al conjunto.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED