BLUELED - Pantalla led estanca 1x1500mm

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Pantalla led estanca 1x1500mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de portalámparas - G13

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Distribución del haz - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

701580

Ref.Sonepar

218407

EAN

8499012105650

Tipo de portalámparas:

G13

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Pantalla sin tubo 1 x 1500mm G13 1580x100x100mm. Pantalla estanca para tubo de LED IP65 Base y cubierta de policarbonato de alta calidad Cableado especial para tubos de LED con fusible Clips de acero inoxidable Clips incrustados dentro de la pantalla Accesorios de sujeción al techo Prensaestopa para cable Chapa de 0,5 mm de grosor Posibilidad de incorporar tubo de Philips.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED