BLUELED - Pantalla led estanca 1x600mm - 701180
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de portalámparas - G13
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA/CC
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
701180
Ref.Sonepar
218408
EAN
8499012105636
Tipo de portalámparas:
G13
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Pantalla sin tubo 1 x 600mm G13 675x100x100mm. Pantalla estanca para tubo de LED IP65 Base y cubierta de policarbonato de alta calidad Cableado especial para tubos de LED con fusible Clips de acero inoxidable Clips incrustados dentro de la pantalla Accesorios de sujeción al techo Prensaestopa para cable Chapa de 0,5 mm de grosor Posibilidad de incorporar tubo de Philips.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


