BLUELED - PANTALLA LED ESTANCA 2X1200MM - 702360

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - PANTALLA LED ESTANCA 2X1200MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de portalámparas - G13

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Distribución del haz - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

702360

Ref.Sonepar

218410

EAN

8499012105674

Tipo de portalámparas:

G13

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK07

Pantalla sin tubo 2 x 1200mm G13 1280x160x100mm. Pantalla estanca para tubo de LED IP65 Base y cubierta de policarbonato de alta calidad Cableado especial para tubos de LED con fusible Clips de acero inoxidable Clips incrustados dentro de la pantalla Accesorios de sujeción al techo Prensaestopa para cable Chapa de 0,5 mm de grosor Posibilidad de incorporar tubo de Philips.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED