BLUELED - Tira 3528 120L/m 19,2W 47-53K IP20 rollo 5m

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira 3528 120L/m 19,2W 47-53K IP20 rollo 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

219250

Ref.Sonepar

370951

EAN

8499012089547

Tira LED 19,2W 5000K 1690lm IP20 CRI80 10 mm serie SIGMA19. Equipada con LEDS SMD 3528 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED