BLUELED - Tira 5050 20W 47-53K IP68 RGB+blanco rollo 5m

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira 5050 20W 47-53K IP68 RGB+blanco rollo 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

220870

Ref.Sonepar

370959

EAN

8499012080698

Tira LED 20W RGBW IP68 14mm serie RGB. Equipada con LEDS SMD 5050 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED