BLUELED - TIRA 5050 24V 20W 29-31K IP68 RGB+BLANCO

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - TIRA 5050 24V 20W 29-31K IP68 RGB+BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de LEDs por metro - 120

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

  • Grado de protección (IP) - IP68

  • Potencia máxima del sistema - 20 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

220866-1

Ref.Sonepar

554722

EAN

00132208661

Número de LEDs por metro:

120

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Grado de protección (IP):

IP68

Potencia máxima del sistema:

20 W

La Tira 5050 24V 20W 29-31K IP68 RGB+blanco de BLUELED es una solución de iluminación versátil y resistente para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño elegante en color blanco básico, esta tira LED se integra fácilmente en cualquier proyecto, aportando un toque de luz personalizable gracias a su capacidad RGB+blanco. Su potencia de 20W y voltaje de 24V aseguran una iluminación eficiente y de alto rendimiento. La Tira 5050 de BLUELED es además resistente al agua y al polvo, con un grado de protección IP68, lo que la hace ideal para instalaciones en exteriores o en ambientes húmedos. Cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, garantizando un uso seguro y duradero. Con BLUELED, la iluminación de tus proyectos alcanza un nuevo nivel de posibilidades.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED