BLUELED - TIRA 5050 24V 20W 47-53K IP68 RGB+BLANCO - 220870-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - TIRA 5050 24V 20W 47-53K IP68 RGB+BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de LEDs por metro - 120

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

  • Grado de protección (IP) - IP68

  • Potencia máxima del sistema - 20 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

220870-1

Ref.Sonepar

370960

EAN

12622208701

Número de LEDs por metro:

120

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Grado de protección (IP):

IP68

Potencia máxima del sistema:

20 W

La Tira 5050 24V 20W 47-53K IP68 RGB+blanco de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Este producto cuenta con un diseño robusto y acabados en color blanco básico, que se integra fácilmente en cualquier entorno. Su grado de protección IP68 garantiza su resistencia al agua y al polvo, lo que la hace ideal para su uso en condiciones adversas o en proyectos al aire libre. La tira LED ofrece una amplia gama de colores RGB, además del blanco, permitiendo la personalización de la iluminación según las necesidades del proyecto. Su voltaje de 24V y potencia de 20W aseguran un rendimiento óptimo y eficiente. Con la garantía de calidad de BLUELED, esta tira LED es una opción confiable para los profesionales más exigentes.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED