BLUELED - Tira 5050 24V 20W RGB + blanco 5000K IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
713721-1
Ref.Sonepar
837135
EAN
8499212078433
La Tira 5050 24V 20W RGB + blanco 5000K IP20 de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente para diversos proyectos de instalación y construcción. Con una potencia de 20W y una tensión de 24V, ofrece una iluminación RGB vibrante y un blanco de 5000K, lo que permite crear ambientes personalizados. Su clasificación IP20 indica que es adecuada para interiores y está protegida contra objetos sólidos de más de 12mm. La marca BLUELED garantiza su fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED