BLUELED - Tira Blueled LED 15W 230V 2700K IP65 (metro) - 808527-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 120
Potencia de lámpara por metro - 15 W
Flujo luminoso por metro - 1350 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
808527-1
Ref.Sonepar
622512
EAN
8499213203681
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
120
Potencia de lámpara por metro:
15 W
Flujo luminoso por metro:
1350 lm
Tipo de tensión:
CA
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Ángulo de apertura del haz:
100 °
Grado de protección (IP):
IP20
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Auto adhesivo:
sí
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


