BLUELED - Tira Blueled LED 15W 230V 3000K IP67 (metro)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
909030-1
Ref.Sonepar
871901
EAN
8499212833810
La Tira Blueled LED 15W 230V 3000K IP67 (metro) es un producto de la marca BLUELED, diseñado para profesionales en instalación y construcción. Este dispositivo de iluminación de alta eficiencia energética ofrece una potencia de 15W y una tensión de 230V. Emite una temperatura de color de 3000K, proporcionando una luz cálida ideal para crear ambientes acogedores. Su grado de protección IP67 garantiza resistencia al agua y al polvo, permitiendo su uso en exteriores o en condiciones de humedad. Cada metro de esta tira LED es fácil de instalar y conectar, optimizando el tiempo de trabajo.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED