BLUELED - Tira Blueled LED 15W 230V 4000K IP67 (metro)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
909040-1
Ref.Sonepar
840920
EAN
8499212155233
La Tira Blueled LED 15W 230V 4000K IP67 es un producto de alta eficiencia energética de la marca BLUELED. Con una potencia de 15W y una tensión de 230V, ofrece una iluminación de 4000K, proporcionando una luz blanca neutra. Su índice de protección IP67 la hace resistente al polvo y al agua, lo que la hace ideal para instalaciones en exteriores o en ambientes húmedos. Se vende por metros, permitiendo adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto. Su instalación es sencilla, lo que facilita su uso en la construcción.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED