BLUELED - Tira fexible 2216 24V 19,2W blanco DUAL CCT 2700K 6000K IP67 CRI>93 280 LEDS/m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519690-1
Ref.Sonepar
839514
EAN
8499212126875
La tira flexible BLUELED 2216 24V 19,2W, con una clasificación de IP67, es ideal para instalaciones que requieren resistencia al agua y al polvo. Con 280 LEDS/m, ofrece una iluminación intensa y uniforme. Su característica DUAL CCT permite cambiar entre una temperatura de color cálida de 2700K y una fría de 6000K, adaptándose a diferentes ambientes y necesidades de iluminación. Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, garantiza una representación de color precisa y vibrante.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED