BLUELED - Tira fexible 2835 24V 19,2W 6500K IP67 CRI>93 240 LED/m (rollo 50m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519660-5
Ref.Sonepar
818367
EAN
8499211789415
La tira flexible BLUELED 2835 es una solución de iluminación de alta eficiencia con una potencia de 19,2W y una tensión de 24V. Con una temperatura de color de 6500K, ofrece una luz blanca brillante ideal para una variedad de aplicaciones de construcción e instalación. Esta tira cuenta con un índice de protección IP67, lo que la hace resistente al agua y al polvo, y un índice de rendimiento de color (CRI) superior a 93, garantizando una reproducción de color precisa. Con 240 LED por metro, proporciona una iluminación intensa y uniforme. Se suministra en rollos de 50 metros, permitiendo una instalación flexible y adaptada a las necesidades del proyecto.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED