BLUELED - Tira fexible 2835 24V 22W 3000K IP20 CRI>93 - 522230-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira fexible 2835 24V 22W 3000K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

522230-1

Ref.Sonepar

835926

EAN

8499212053812

La tira flexible 2835 24V 22W 3000K IP20 CRI>93 de BLUELED es un producto de alta eficiencia energética, ideal para profesionales de la construcción e instalación. Con un índice de protección IP20, es apta para interiores y ofrece una temperatura de color de 3000K, proporcionando una iluminación cálida. Su índice de reproducción cromática superior a 93 garantiza una representación de colores precisa y natural. Este modelo de BLUELED, con su voltaje de 24V y potencia de 22W, es fácil de instalar y flexible, permitiendo adaptarse a diferentes espacios y diseños.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED