BLUELED - Tira fexible 2835 24V 22W 4000K IP20 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira fexible 2835 24V 22W 4000K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

522240-1

Ref.Sonepar

790709

EAN

8499211413402

La Tira Flexible 2835 24V 22W 4000K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento para profesionales de la instalación y la construcción. Este producto cuenta con una clasificación IP20, lo que garantiza su resistencia a objetos sólidos de mayor tamaño. Con una temperatura de color de 4000K, proporciona una luz blanca neutra, ideal para una variedad de aplicaciones. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 asegura una representación de color precisa y vibrante. Consume 22W, lo que lo hace eficiente en términos de energía. La flexibilidad de la tira permite una instalación sencilla y adaptable a diferentes espacios.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED