BLUELED - TIRA FEXIBLE 2835 24V 42W 4000K IP20 - 542240-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - TIRA FEXIBLE 2835 24V 42W 4000K IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542240-1

Ref.Sonepar

1017096

EAN

8499214943302

La tira flexible 2835 24V 42W 4000K IP20 CRI>93 de BLUELED es una opción robusta para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia de 42W y una temperatura de color de 4000K, proporciona una iluminación intensa y de alta calidad. Su índice de protección IP20 garantiza resistencia a partículas sólidas. El valor CRI superior a 93 asegura una reproducción de color excepcionalmente precisa. Su flexibilidad permite una instalación versátil en una variedad de espacios.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED