BLUELED - Tira fexible 2835 24V 42W 6500K IP20 CRI>93 - 542260-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira fexible 2835 24V 42W 6500K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542260-1

Ref.Sonepar

844421

EAN

8499212262924

La Tira Flexible 2835 24V 42W 6500K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación eficiente y versátil para profesionales de la construcción e instalación. Con una temperatura de color de 6500K, ofrece una luz blanca brillante, ideal para una variedad de aplicaciones. Su índice de reproducción cromática superior a 93 garantiza una representación de color precisa. Funciona con una tensión de 24V y tiene una potencia de 42W. Su clasificación IP20 indica que está diseñada para uso en interiores. La flexibilidad de la tira permite una instalación sencilla y adaptable a múltiples espacios.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED