BLUELED - TIRA FLEX.1M.BLUE LED 15W 230V 3000K (VENTA X M.-ROLLO100) - 808530-R100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 60
Potencia de lámpara por metro - 15 W
Flujo luminoso por metro - 1350 lm
Tipo de tensión - CA
Tensión de la lámpara - 220...220 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
808530-R100
Ref.Sonepar
271042
EAN
8499210049671
Número de LEDs por metro:
60
Potencia de lámpara por metro:
15 W
Flujo luminoso por metro:
1350 lm
Tipo de tensión:
CA
Tensión de la lámpara:
220...220 V
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
12 mm
Altura/profundidad:
4 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
0.1 m
Auto adhesivo:
sí


