BLUELED - TIRA FLEX.2216 24V 12W 2700K IP20 CRI>93 - 512227-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - TIRA FLEX.2216 24V 12W 2700K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512227-1

Ref.Sonepar

1018663

EAN

8499214964543

La tira flexible BLUELED 2216 ofrece una iluminación de 2700K con un índice de reproducción cromática superior a 93, garantizando una representación de color precisa y vibrante. Funciona con una tensión de 24V y consume 12W, proporcionando una eficiencia energética óptima. Su clasificación IP20 indica que es adecuada para instalaciones en interiores, protegida contra objetos sólidos mayores de 12.5 mm. Su flexibilidad permite una instalación sencilla en una variedad de ubicaciones.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED